※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIM10CL コンターマシン用ブレード フナソー 36948265 BIM10CL コンターマシン用ブレード フナソー 36948265

コンターマシン用ブレード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)10 山数12 注文コード36948265 品番BIM10CL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は幅・山数など10種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)10 厚さ(mm)0.9 全長(m)30 山数12 トラスコ品番101-3149 質量(kg)2.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする