※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIM4CL コンターマシン用ブレード フナソー 36948292 BIM4CL コンターマシン用ブレード フナソー 36948292

コンターマシン用ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36948292 品番 BIM4CL
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
幅(mm)4 厚さ(mm)0.9 全長(m)30 山数12 トラスコ品番101-3084 質量(kg)1.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする