BR5 コンターマシン用ブレード フナソー 36948493 BR5 コンターマシン用ブレード フナソー 36948493

コンターマシン用ブレード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36948493 品番 BR5
参考基準価格(税別)¥12,510 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。
合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。

幅(mm)5 厚さ(mm)0.635 全長(m)30 山数14 用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。 トラスコ品番101-2843 材質合金工具鋼 質量(kg)1.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36948502
2018-12-12
用途:
材料の切りだしに使用
製造業

以前と違い材料の切りだしの要望に応えてくれる材料屋さんが無くなったので、旧い機械を引っ張り出しましたがのこ刃のストックが無いので急遽発注しました。問題無く使えていますが、以前の刃と違い刃数が少ないので切削条件の変更だけは模索中ですが大変助かっています。

対象商品:
36948493
2015-01-17
用途:
型材の切断

厚い材料もスムーズに切断出来ます。

対象商品:
36948545
2015-03-26
用途:
鋼材のカット加工

材質によって使い分けないと全ての材質には対応できないです。
当然のことですが、価格や納期的にはこんなもんだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする