曜日別特売
BIM4C コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソー 36948606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIM4C コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソー 36948606
BIM4C コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソー 36948606

コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用

(9件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)4
山数14
内容量1本注文コード36948606品番BIM4C
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。

用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。
幅(mm)4厚さ(mm)0.635全長(m)16山数14トラスコ品番309-3204材質バイメタルハイス質量(kg)0.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 金属切断
株式会社山崎紙工所

切れ味も そこそこです。溶接の接合も良くできました。
永く使わないと本当の切れ味は分からないですね。

対象商品 : 36948326
2023-07-05
用途: コンターマシン用
自動車・二輪車・自転車関連業

フナソー製は以前より使用しています。間違いない信頼出来る製品と思います。

対象商品 : 36948344
2022-04-09
用途: 部品加工作業
教育・研究機関

著名なメーカー品ですので,品質には全く問題ありませんでした.

1が参考にしています
対象商品 : 36948353
2020-06-07
用途: アルミの切削作業

20mmのアルミ板の切削作業において切れ具合はまあまあで、切削面はきれいな方だと思います。薄板を切るときは非常に作業しやすいです。

対象商品 : 36948326
2020-07-15
用途: 鉄板、プラスチック
電気・ガス・熱供給・水道業

薄い鉄板からプラスチックまでサクサク切れて切断面もきれいです。

対象商品 : 36948317
2018-03-29
用途: ワイヤーカットの代用での部品加工
製造業

厚み65mmのSS400材をカットしたが、切り進みが普通のブレードと確実に違います。

対象商品 : 36948362
2017-06-06
用途: 金属の切断、曲線切り
株式会社須藤オルガン工房

小さなコンターマシンで使用。
ぷーりーの径が小さいためこの薄い刃でないと疲労が早くすぐに切れてしまう。FunaSawの助言によってこれを購入するようになってから順調です。

2が参考にしています
対象商品 : 36948362
2016-08-15
用途: ステンレス、真鍮、アルミ、木材のカットなど

切れ味も良く、ゆっくりと刃を傷めないように作業すると長持ちする。
使い切った(切れなくなった刃)物は再利用できないのでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

バンドソーの再利用は、再研磨は基本的にはできません。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする