セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 全長(mm)150 トラスコ品番288-2396 注文コード36948764 品番K-5012
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。

全長(mm)150 有効刃長(mm)130 トラスコ品番288-2396 切断能力(mm)(樹脂・ゴム管)75、(非鉄金属鋼材)1.5〜6 質量(g/枚)21.7 用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。 厚さ(mm)0.9 山数18 適合機種メーカー全メーカーに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする