※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
全長(mm)
150
トラスコ品番
288-2418
注文コード
36948782
品番
K-5020
参考基準価格(税別)
¥3,431
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
トラスコ品番
288-2418
切断能力(mm)
(ステンレス管材)50、(樹脂・ゴム管)75、(非鉄金属鋼材)1.5〜6
質量(g/枚)
21.7
用途
パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。
厚さ(mm)
0.9
山数
18
適合機種メーカー
全メーカーに対応