河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
36948843
品番
K-5010
参考基準価格(税別)
¥1,294
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。
全長(mm)
160
有効刃長(mm)
140
用途
丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。
トラスコ品番
288-2388
厚さ(mm)
0.9
山数
9
適合機種メーカー
全メーカーに対応
切断能力(mm)木材
75
質量(g/枚)
21.7