ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
36948877
品番
BS-3014
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
全長(mm)
300
有効長(mm)
280
用途
パイプ類、鋼材等の切断作業。
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型302-
トラスコ品番
302-8704
質量(g)
365
切断能力(mm)
(ステンレス管材)175、(ステンレス鋼材)2.5、(鋼材)3.0〜8
刃厚(mm)
0.9
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
14
質量(g/枚)
36.5
シャンク形状
スタンダード