ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36948904
品番
PWB-250
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
225
用途
鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。
トラスコ品番
302-8879
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
385
山数
8
適合機種メーカー
マキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃
切断能力(mm)
(ステンレス管材)150以下、(ステンレス鋼材)2.5以下
使用電動機
パワーソー・バイス付セーバーソー
質量(g/枚)
77