ハウスビーエム
ハウスビーエムの のこぎり
ハウスビーエムの のこぎり本体
ハウスビーエムの 片刃鋸
パイプソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
36948931
品番
PS-300
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
刃長(mm)
300
全長(mm)
490
質量(g)
177
用途
塩ビパイプ、鉛管など。
トラスコ品番
336-0318
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
スチール