ハウスビーエム
ハウスビーエムの のこぎり
ハウスビーエムの のこぎり替刃
ハウスビーエムの 片刃鋸用
パイプソーハイパー300 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36948947
品番
PSB-300
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
300
全長(mm)
350
質量(g/枚)
64
材質(刃)
スチール
トラスコ品番
336-0326
質量(g)
320
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02