※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
250
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
32
注文コード
36948965
品番
HSS250X2.0X32X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
外径・厚さ・内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
274-2501
質量(kg)
0.69
ピッチ
3