※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
250
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
32
注文コード
36948983
品番
HSS250X2.0X32X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
外径・厚さ・内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
274-2535
質量(kg)
0.69
ピッチ
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36948983
HSS250X2.0X32X6
33010022
250×2.0×32.0×6
HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業
1枚
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました