大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36949001
品番
HSS300X2.0X31.8X5
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
300
内径(Φmm)
31.8
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
274-2578
質量(kg)
0.97
ピッチ
5