HSS300X2.5X31.8X5 HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業 36949035 HSS300X2.5X31.8X5 HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業 36949035

HSS メタルソー(普通鋼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949035 品番 HSS300X2.5X31.8X5
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径(Φmm)300 内径(Φmm)31.8 厚さ(mm)2.5 トラスコ品番274-2624 質量(kg)1.29 ピッチ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする