※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
300
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
31.8
注文コード
36949044
品番
HSS300X2.5X31.8X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
外径・厚さ・内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
内径(Φmm)
31.8
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
274-2632
質量(kg)
1.29
ピッチ
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36949044
HSS300X2.5X31.8X6
33009812
300×2.5×31.8×6
HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業
1枚
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました