※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS370X2.5X50X4 HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業 36949114 HSS370X2.5X50X4 HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業 36949114

HSS メタルソー(普通鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)370 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)50 注文コード36949114 品番HSS370X2.5X50X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は外径・厚さ・内径など25種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)370 内径(Φmm)50 厚さ(mm)2.5 トラスコ品番274-2969 質量(kg)1.8 ピッチ4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36949114 HSS370X2.5X50X4 33009864 370×2.5×50.0×4 HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業 HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業 1枚 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする