※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同興業
大同興業の カッター・メタルソー
大同興業の メタルソー
HSS メタルソー(普通鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36949157
品番
HSS370X3.0X45X5
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
370
内径(Φmm)
45
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
274-2829
質量(kg)
2.24
ピッチ
5