酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミナミナフォームマルマル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
36949595
品番
MM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。
耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
材質
高発泡ポリエチレン
幅(mm)
7〜8
長さ(m)
250
厚さ(mm)
10
用途
包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
トラスコ品番
175-9388
質量(kg)
1.4
適合目地幅(mm)
7〜8
直径(mm)
10