酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミナミナフォームマルマル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
36949613
品番
MM-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。
耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
長さ(m)
200
用途
包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
トラスコ品番
175-9370
質量(kg)
0.8
適合目地幅(mm)
5〜7
直径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36949613
MM-8
03336304
8
ミナフォーム マルマル
酒井化学工業
1巻(200m)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました