※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1BN63M)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
100
260
350
370
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36949894
品番
CG1BN63M-350Z
参考基準価格(税別)
¥25,960
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード