HI-LAカップリング オスアダプター

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36953183 品番 G-HI-LA-AP-15A
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 トラスコ品番282-9207 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状オスアダプター 質量(g)185 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 寸法L(mm)66 呼び径15A 全長(m)66 寸法L1(mm)54 寸法E(mm)31 使用流体水道、ガス、温水 適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953217
2023-08-25
用途:
水道工事
その他業種

此のカップリングオス、ネジ山が宜しい。扱い方が楽。

対象商品:
36953235
2023-01-15
用途:
既存配管と 新規の配管の接続
松尾設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に施工がしやすく また確実に 接続可能 です、 接続の入り込み が 少し 少ないのが 気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
36953226
2022-11-10
用途:
はめ殺しのバルブ交換に
農業 鈴木基之 様 (農・林・水産業)

塩ビ缶とバルブを繋ぐのに長さを短くできて、はめ殺しでも交換が可能です。

対象商品:
36953183
2021-11-19
用途:
機械の部品
建設業・工事業

思ったよりもしっかりしていました。重量、サイズの表記があるともっと良かったのかと思います。

対象商品:
36953192
2021-02-04
用途:
エコキュ−ト取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

主に鉄管に使用しております、錆びたネジ部にとても良いです。

対象商品:
36953201
2020-05-05
用途:
施設のメンテナンス
サービス業

ゴールデンウイークの最中迅速に届いて助かりました。

対象商品:
36953192
2019-12-05
用途:
既存水道配管に接続時に便利
サービス業

給湯器を変更するとき、切断した鋼管にそのまま接続できたので、助かった。

対象商品:
36953183
2017-09-16
用途:
鉄管の漏水時にCUPが打てないときに使いました。
株式会社イトウ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この製品がなければ、漏水修理ができなかったので、この製品はかなり重宝しております。
また、購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする