HI-LAカップリング メスアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36953287 品番 G-HI-LA-AQ-40A
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本水道協会認証登録品です。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 トラスコ品番282-9312 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状メスアダプター 質量(g)600 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 寸法L(mm)78 呼び径40A 全長(m)78 寸法L1(mm)64.5 寸法E(mm)35 使用流体水道、ガス、温水 適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953244
2017-05-19
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも扱えて便利です!
トリセツ付いてれば
もっと便利です!

対象商品:
36953244
2015-08-07
用途:
リフォーム現場
サンユーエスエー ミュージック 様

古い家のリフォームでは欠かせないものだと思います。
これで大半を架橋ポリに更新すると気持ちもスッキリします。

1人が参考にしています
対象商品:
36953244
2015-05-04
用途:
古い水道管を短くして使う

古い水道管で、ネジをたてる事が出来ないのでそのまま菅を切ってつなげる事が出来るので、便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする