爪付ジャッキ用ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36953777 品番 LEVER-G-100-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。

適合機種
【爪つきジャッキ】G-100、G-100L、G-100T、G-100TL、G-160、G-160L、G-160T、G-160TL、G-200、G-200L、G-200T、G-200TL、GW-100、GU-100、GW-160、GU-160、GW-200、GUW-200、F-100TL、FN-100TL、FR-100TL FNR-100TL、F-100TL-LR、F-160TL、FN-160TL、FR-160TL、FNR-160TL、F-160TL-LR、F-200TL FN-200TL、FR-200TL、FNR-200TL、F-200TL-LR
【コンパクト油圧ジャッキシステムDHARMA(ダルマー)】ED-100、ED-100T、ED-100TST、ED-160、ED-160T、ED-200、ED-200T
質量(kg)0.74 トラスコ品番331-6564 全長(mm)630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953777
2020-04-27
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

ちょっと重量がありますが、使いやすくて満足しています。

対象商品:
36953786
2013-10-04
用途:
お祭り山車の方向転換に10t油圧ジャッキ使用

10t油圧ジャッキに付属していたジャッキハンドルが壊れてしまったので購入しました。
重量感はありますが、肉厚で、丈夫で壊れそうにありません。つなぎ目もしっかりしているので安心して使えます。少々荒っぽく扱ったとしても耐久性があると思われ、これからも長期間使えると思うのでしばらく購入することはないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17
質問:
持ち手と反対側の先端部にねじを緩めるための穴は空いていますか?
回答:
持ち手と反対側の先端部にねじを緩めるための穴は空いております。
2011-10-31

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする