HFD10-2 二段式油圧ジャッキ マサダ製作所 36953962

二段式油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)180 注文コード36953962 品番HFD10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る

低い位置より高揚程が得られます。

ストローク(mm)180 揚力(kN[tf])100(10.0) 質量(kg)7.8 トラスコ品番305-5621 高さ(mm)170〜420 ヘッド径(Φmm)45×47 補助ネジ(mm)70
注意
※横使用は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36953962 HFD10-2 27586713 HFD-10-3 2段式油圧ジャッキ マサダ製作所 2段式油圧ジャッキ マサダ製作所 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953734
2022-11-01
用途:
SUVのタイヤ交換に
有限会社水琴堂 様

三菱パジェロ純正車載ジャッキ。2段階で高さが上がるのでSUVのタイヤ交換も楽にできコンパクトなのも○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする