電動油圧パンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36953996 品番 EP-20S
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。

フトコロ(mm)42 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 荷重(kN[t])172[18] 質量(kg)14.7(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番320-1732 長さ(mm)485 幅(mm)170 高さ(mm)135 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t6×Φ20、(鉄)t8×Φ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする