IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(電動工具)
IKURATOOLS(育良精機)の パンチャ
ミニパンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36954057
品番
IS-14MPS
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
穴の形状
丸/長穴
質量(kg)
6.6
荷重(kN[t])
147.0(15)
トラスコ品番
305-5698
電流(A)
9.5