IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(電動工具)
IKURATOOLS(育良精機)の パンチャ
ミニパンチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36954066
品番
IS-106MPS
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
フトコロ(mm)
55
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t6×Φ20、(鉄)t10×Φ20
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
穴の形状
丸/長穴
質量(kg)
14.5
荷重(kN[t])
245.0(25)
トラスコ品番
305-5710
電流(A)
9.5