デルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)0.02〜0.2 回転数(min-1[r.p.m])500〜750 注文コード36954486 品番DLV7410A-BMN
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はトルク・回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。

電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.5 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)1.0〜2.0、(小ねじ)1.0〜2.3 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、接続コード(DLW9070)、低トルク用スプリング(銀色)、吊金具 仕様レバースタート式 適合DLC1110-EN トラスコ品番274-8461 回転数(min-1[r.p.m])500〜750 トルク(N・m)0.02〜0.2 長さ(mm)165.5 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)4 適合ねじ(mm)小ねじ1.0〜2.3 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.0〜2.3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする