日東工器
デルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
36954495
品番
DLV7410HA-BMN
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク・回転数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
1.5
適合ねじ(mm)
(タッピンねじ)1.0~2.0、(小ねじ)1.0~2.3
トルク調整
無段階
スタート方式
レバースタート
付属品
ビット(No.0×1.8×44・No.0×2.5×44)、接続コード(DLW9070)、低トルク用スプリング(銀色)、吊金具
仕様
レバースタート式
適合
DLC1110-EN
トラスコ品番
274-8479
回転数(min
-1
[r.p.m])
700~1000
トルク(N・m)
0.02~0.2
長さ(mm)
165.5
質量(kg)
0.23
適合ビット(mm)
4
適合ねじ(mm)小ねじ
1.0~2.3
適合ねじ(mm)タッピングねじ
1.0~2.3
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった