DLV7313-CMN デルボ電動ドライバー 日東工器 36954592

DLV7313-CMN デルボ電動ドライバー 日東工器 36954592
DLV7313-CMN デルボ電動ドライバー 日東工器 36954592

デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トルク(N・m)0.03~0.15
回転数(min-1[r.p.m])700~1000
内容量1台注文コード36954592品番DLV7313-CMN
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現
安定した繰り返し精度。
ねじ頭にやさしいソフトスタート。
最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。

適合ねじ(mm)
小ねじ:2.0以下
タッピンねじ:1.7以下
付属品
ビット2本
吊り金具
電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源DC36V消費電力(W)35コード長さ(m)1.5トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付スタート方式レバースタート質量(kg)0.35トラスコ品番117-8857長さ(mm)215回転数(min-1[r.p.m])700~1000トルク(N・m)0.03~0.15適合ビット(mm)4適合ねじ(mm)小ねじ≦2.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦1.7

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする