VZ-3007 トランスレスドライバー ハイオス 36954836 VZ-3007 トランスレスドライバー ハイオス 36954836

トランスレスドライバー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36954836 品番VZ-3007
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

入力はAC100Vにダイレクトに接続。
トルク調整は無段階調整です。

入力電源(V)100、220-240 消費電力(W)40、72 コード長さ(m)3 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0〜5.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0〜4.0 仕様RoHS対応、レバースタート式 トラスコ品番290-1757 長さ(mm)276 質量(kg)0.66 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)0.9〜3 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36954836
2019-07-31
用途:
自社製品のねじ込み作業中に使用
有限会社斎藤製作所 様

仕様明細表(回転トルク量)明細表を具体的に見たかった。
購入後の取説でわかりました。
本来ならばもっと低トルク仕様が必要です。
来月に低トルク仕様を購入する予定です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする