※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36954951
品番
BL-7000
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
コード長さ(m)
2
スタート方式
プッシュ/レバー両用スタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
2.6〜5.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.6〜4.0
適合電源装置
T-70BL
仕様
帯電防止/非対応、カーボンブラシレス、プッシュスタート、レバースタートの両用式
トラスコ品番
290-1650
長さ(mm)
239
質量(kg)
0.64
回転数(min
-1
[r.p.m])
Low:630、High:960
トルク(N・m)
0.7〜2.8
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)、六角シャンク:1/4HEX