電動ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36954967 品番 9K-131L
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。

仕様レバースタート式 トラスコ品番250-2933 長さ(mm)264 質量(kg)0.62 消費電力(W)35 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0〜3.5、(小ねじ)2.6〜4.0 トルク調整無段階 アズワン品番64-8920-90 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 出力トルク範囲(cN・m)50〜200 適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6〜4.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする