仕様プッシュスタート式
トラスコ品番250-2950
長さ(mm)264
質量(kg)0.62
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)3
適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0〜3.5、(小ねじ)2.6〜4.0
トルク調整無段階
アズワン品番64-8920-91
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
出力トルク範囲(cN・m)50〜200
適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6〜4.0