電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36954985 品番 9K-140P
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ハイパワータイプです。

出力トルク範囲(cN・m)100〜300 消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)3〜4、(小ねじ)3〜5 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 トラスコ品番250-2844 長さ(mm)264 質量(kg)0.7 回転数(min-1[r.p.m])700 アズワン品番64-8920-93 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3〜5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3〜5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする