KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 電動工具 本体
KANON(中村製作所)の 締付/穴あけ(電動工具)
KANON(中村製作所)の 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36954994
品番
9K-150P
参考基準価格(税別)
¥63,360
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ハイパワータイプです。
出力トルク範囲(cN・m)
150〜450
消費電力(W)
46
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3
適合ねじ(mm)
(タッピンねじ)3〜5、(小ねじ)4〜6
トルク調整
無段階
仕様
プッシュスタート式
トラスコ品番
250-2852
長さ(mm)
264
質量(kg)
0.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
アズワン品番
64-8920-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ(mm)小ねじ
4〜6
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4〜6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500