K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096

K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096
K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096
K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096
K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096
K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096
K-5050 ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK) 36956096

ジグソーブレードセット

(5件のレビュー)
トラスコ品番302-6540
内容量1パック(5枚)注文コード36956096品番K-5050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,294販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。

用途
板金作業。
木工作業。
トラスコ品番302-6540セット内容K-118A、K-111C、K-111B、K-101B、K-119BO 各1本質量(g)15適合機種メーカーボッシュ(全機種)他国内メーカー質量(g/枚)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36956087
2022-10-07
用途: プラスチック切断
リビング サービス電気・ガス・熱供給・水道業

様々な用途に使える様セット商品工具箱の必需品ですね

対象商品 : 36956087
2020-12-05
用途: 木工品の加工
運輸・通信業

主に木工品の加工に使用してますが鉄工品、プラスチック用もセットになっていてとても便利です。値段もお手頃!あとは耐久性ですが今のところ普通に使用出来ています。(アマチュア利用なのでプロ仕様な所はわかりません。あしからずご了承下さい!)

対象商品 : 36956096
2020-02-06
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

木板(1から2cm程度の厚さの物)やアルミの板(1から2mm程度の厚さの物)等の切断に使用していますが、スムーズな切断が出来、問題の無い使い様です。良い品物だと思います。

対象商品 : 36956096
2014-05-09
用途: 予想外
荒金 空調

商品到着。
えっ小さい。
こんなはずじゃなかったのに。

対象商品 : 36956096
2013-04-23
用途: DIYや粗大ごみカット

ステンレスのカーテンレールを捨てるのに鉄用のブレードを使用し30cm程度に切断してみましたが、あっという間に切れて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする