REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソー用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36956114
品番
380061
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
山数
8
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
25
長さ(mm)
200
能力
(A)〜80(3B)
適合機種
380150
質量(g/枚)
66
トラスコ品番
338-1935
質量(g)
330