REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソー用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36956166
品番
380043
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
山数
18
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
18
長さ(mm)
150
能力
(A)50(2B)
適合機種
XS130、380150
質量(g/枚)
20
トラスコ品番
338-1919
質量(g)
100