レッキス工業
レッキス工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
レッキス工業の セーバーソーブレード
ハイパーソー XS130用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
36956227
品番
XSK34
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
山数
14
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
18
長さ(mm)
225
能力
100(4B)
質量(g/枚)
30
トラスコ品番
274-8452
質量(g)
150