曜日別特売
UC500C-21 パワーコントローラー 浦和工業 36956385

 

UC500C-21 パワーコントローラー 浦和工業 36956385
UC500C-21 パワーコントローラー 浦和工業 36956385

パワーコントローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード36956385品番UC500C-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。

入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力電圧(V)DC3~30出力端子2極コード長さ(m)2質量(kg)2.4トラスコ品番515-3701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする