UC250C-21 パワーコントローラー 浦和工業 36956394 UC250C-21 パワーコントローラー 浦和工業 36956394

パワーコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36956394 品番UC250C-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。
浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。

入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)24 出力電圧(V)DC3〜30 出力端子1極 コード長さ(m)2 質量(kg)2.1 トラスコ品番332-3609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする