※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦和工業
浦和工業の 電動工具 本体
浦和工業の 研削
浦和工業の 精密グラインダー
ロータリーハンディー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36956421
品番
UA13A-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
使いやすい小型軽量タイプです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500〜35000
質量(g)
175
コード長さ(m)
1.5
仕様
コレット2.34mm装着
適合
UC250C、UC500C
トラスコ品番
515-3689
全長(mm)
144.5
最大径(Φmm)
27.5
コレット径(Φmm)
2.34(付属3.0)
最大トルク(N・cm)
5.4(550g・cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100