SK80-S 超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック 36956613 SK80-S 超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック 36956613

超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 36956613 品番 SK80-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
主な用途はく離・除去用 刃幅(mm)80 全長(mm)45 厚さ(mm)1 適合機種CH-80 質量(g)150 トラスコ品番166-1221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする