HCT-30A 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック 36956631 HCT-30A 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック 36956631 HCT-30A 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック 36956631 HCT-30A 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック 36956631 HCT-30A 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック 36956631

電動木彫機 ハンドクラフト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番209-8326 注文コード36956631 品番HCT-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。

彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2 質量(g)800 外径×全長(mm)44×228 トラスコ品番209-8326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36956631
2019-04-07
用途:
木彫り
その他業種

趣味の木工で利用の予定です。試し彫りで利用しましたが大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする