ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36956656 品番HCT-30Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。
超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。

電源(V)AC100 質量(g)850 コード長さ(m)2 トラスコ品番114-0388 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36956656
2013-04-30
用途:
看板の文字彫り
信保険事務所 様

看板の文字彫りに使用しています。もう少し細い彫刻刀がついていたらと思います。
紹介してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする