※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具 本体
東京オートマックの 研磨(電動)
東京オートマックの 電動ヤスリ
曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
114-0396
注文コード
36956674
品番
FS-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
動作回数
12000回/分
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
1.2
消費電力(W)
120
コード長さ(m)
2
質量(g)
800
全長(mm)
245
寸法(mm)
Φ44×260×67
トラスコ品番
114-0396