東京オートマック
東京オートマックの 電動工具 本体
東京オートマックの 切断/曲げ
東京オートマックの 木工切削/切断
ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36956875
品番
HMA-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式
振動のみ
振動数(min
-1
)
8000
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
チャック径(mm)
(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1〜6
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
327-9961