アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用チャージホース
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
黄1本
注文コード
36957523
品番
Y25002
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
15
セット内容
黄1本
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
ねじ径
機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
質量(g)
170
トラスコ品番
333-9408